Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1-1/8 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.38 lb
Detalles
- AplicaciónManipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- Tipo de lubricaciónCabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
- Número de Upc del fabricante637400005948
- RPM Máx.3900 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4000 lbf
- Capacidad de carga estática radial8500 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieRBC®
- Material del posteAcero cromado
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO637400005948
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación