Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud57 cm
- Grosor7 mil
Detalles
- Detalles adicionalesIncreíble rendimiento de agarre en condiciones de trabajo húmedas o secas. El nitrilo elástico extrafuerte se ajusta más cómodamente que los guantes desechables tradicionales y ofrece la máxima comodidad y destreza.
- AplicaciónPropósito general, industrial
- MarcaAmbi-dex
- ColorNaranja
- DescripciónIncreíble rendimiento de agarre en condiciones de trabajo húmedas o secas. El nitrilo elástico extrafuerte se ajusta más cómodamente que los guantes desechables tradicionales y ofrece la máxima comodidad y destreza. Ideal para manipular piezas aceitosas/húmedas en aplicaciones industriales, sanitarias y automotrices.
- Descripción Palabra claveGuantes desechables
- Grado alimentarioSí
- GradoIndustrial
- Patrón de agarreDiamante
- Tipo de manoAmbidiestro
- Sin látexSí
- Número de Upc del fabricante662909025463
- MaterialNitrilo
- Cantidad del paquete100 por caja
- Estilo polvoSin polvos
- Tipos de productosGuantes desechables
- Estándares cumplidos21 CFR 177.2600
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO662909025463
Descripción general
- El agarre texturizado aleja el aceite y el jabón de los dedos, lo que proporciona un mejor agarre
- El nitrilo al 100 % proporciona resistencia a muchos productos químicos utilizados en aplicaciones industriales
- La mayor resistencia a las perforaciones dura más que los desechables convencionales, lo que ayuda a reducir los residuos
- El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
- Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
- Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
- No contiene proteínas de látex de caucho natural
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto