Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.93 pulg.
- Tamaño de tubo o mangueraManguera de 5/8 pulg.
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de manguera de servicio estándar
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera - Estándar
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada