Motion
DBN35-610-646

ROLLON CORP
DBN35-610-646

Riel telescópico destrazado en frío - Riel de 35 mm, Carrera de 646 mm, 610 mm Largo
Artículo MI #07019815
No. Fabricante DBN35-610-646
Precio1,074.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
DBN35-610-646

Riel telescópico destrazado en frío - Riel de 35 mm, Carrera de 646 mm, 610 mm Largo
Artículo MI #07019815
No. Fabricante DBN35-610-646
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
Precio1,074.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    610 mm
  • Tamaño del raíl
    35 mm
  • Accidente cerebrovascular
    646 mm
  • Peso
    8.1862 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    338 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    338 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DBN35-610-646, TAMAÑO 35 CARRIL TLSPC
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto