Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0850 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6910 pulg.
- Exterior Diámetro3.0730 pulg.
- En general Ancho1.6910 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción207KRR28-HX-GI TAMAÑO DEL EJE 1 1/16
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es de un tipo de orificio hexagonal con 1.0850 pulg. de diámetro del orificio, cierre sellado doble, 3.0730 pulg. de diámetro exterior y 1.6910 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricanteDesde las impresiones
- Número de catálogo del fabricante207KRR28-HX-GI
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloDos rebordes de goma Buna-N en ambos lados.
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión