Motion
TU1610W-100
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 10 mm, 0.394 pulg. D.I., 16 mm, 0.630 pulg. D.E., 100 m Longitud
Artículo MI #07025459
No. Fabricante TU1610W-100
Precio543.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 10 mm, 0.394 pulg. D.I., 16 mm, 0.630 pulg. D.E., 100 m Longitud
Artículo MI #07025459
No. Fabricante TU1610W-100
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
Precio543.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.394 pulg., 10 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.630 pulg., 16 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TU1610W-100 TUBOS DE POLIURETANO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"