Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3125 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso0.93 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- TipoAcoplamientos de eje rígido tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
- UPC_NO662786018053