Motion
MC-15
Collarín de tornillo métrico serie MC - Serie MC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 15 mm ID, 1.0000 pulg. OD, 12 mm ancho
Artículo MI #07027884
No. Fabricante MC-15
Precio4.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo métrico serie MC - Serie MC, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 15 mm ID, 1.0000 pulg. OD, 12 mm ancho
Artículo MI #07027884
No. Fabricante MC-15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 6
  • Peso
    0.0625 lb
  • Ancho
    12 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje mayor - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861600153
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero
  • Serie tipo
    MC
  • UPC_NO
    044861600153

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLAR MÉTRICO MC-15
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión