Motion
2MISCC-30-30
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie 2MISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 30 mm, Orificio - Lateral 2: 30 mm
Artículo MI #07027929
No. Fabricante 2MISCC-30-30
Precio187.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie 2MISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 30 mm, Orificio - Lateral 2: 30 mm
Artículo MI #07027929
No. Fabricante 2MISCC-30-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio187.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    30 mm
  • Orificio - Lado 2
    30 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud del acoplamiento
    83 mm
  • Diámetro exterior
    53 mm
  • Longitud total
    83 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 16
  • Peso
    1.8551 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861062036
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2MISCC
  • UPC_NO
    044861062036

Descripción general

Descripción del fabricante
2MISCC-30-30 CONEXIÓN DE LA ABRAZADERA
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión