Motion
DW4 FS464
Rodamiento de rodillo de aguja - diámetro interno de 0.2500 in, DE de 0.7500 in, anchura de 0.8750 in, sellado doble
Artículo MI #07029414
No. Fabricante DW4 FS464
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de aguja - diámetro interno de 0.2500 in, DE de 0.7500 in, anchura de 0.8750 in, sellado doble
Artículo MI #07029414
No. Fabricante DW4 FS464
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja DW4 FS464 tiene un diámetro de orificio de 0.2500 pulgadas, un diámetro exterior de 0.7500 pulgadas, un ancho total de 0.8750 pulgadas, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.06 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas protegidos compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    637400568481
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga estática radial
    3750 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS7949, MIL-PRF-81322
  • UPC_NO
    637400568481

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4 FS464 COJINETES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"