Motion
MSPC-25-25-SS
Ruland MSPC-25-25-SS - Acoplamiento rígido, dos piezas con chavetero, Mandrinado 25mmx25mm, chaveteros 8mmx8mm, OD 45mm, L 75mm, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #07030059
No. Fabricante MSPC-25-25-SS
Precio368.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPC-25-25-SS - Acoplamiento rígido, dos piezas con chavetero, Mandrinado 25mmx25mm, chaveteros 8mmx8mm, OD 45mm, L 75mm, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #07030059
No. Fabricante MSPC-25-25-SS
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
Su precio$368.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Orificio - Lado 1
    25 mm
  • Orificio - Lado 2
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    0.9840 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.0280 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    8 mm
  • Llavero - Lado 2
    8 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Desalineación paralela
    0.00 mm
  • Ubicación del tornillo
    16.9 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 mm / +.012 mm
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch®
  • Serie
    MSPC
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Capacidad de par
    89 pies-libras
  • UPC_NO
    63452901696

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPC-25-25-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle