Motion
2MISCC-16-16SKW
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria métrica con ranura - Serie 2MISCC , Simple, Acero inoxidable - ASTM A582, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #07030069
No. Fabricante 2MISCC-16-16SKW
Precio308.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria métrica con ranura - Serie 2MISCC , Simple, Acero inoxidable - ASTM A582, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #07030069
No. Fabricante 2MISCC-16-16SKW
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
Precio308.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    16 mm
  • Orificio - Lado 2
    16 mm
  • Llavero - Lado 1
    0.1980 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.7200 pulg.
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5 x 16
  • Peso
    0.506871 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861992142
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2MISCC
  • UPC_NO
    044861992142

Descripción general

Descripción del fabricante
2MISCC-16-16SKW ACOPLAMIENTO DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos