Motion
870233
Válvula de alivio hidráulico de acción directa SystemStak 870233 - Caudal máx. 16 gpm, presión máx. 4500 psi, 1/4 BSPP
Artículo MI #07033322
No. Fabricante 870233
Precio520.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de alivio hidráulico de acción directa SystemStak 870233 - Caudal máx. 16 gpm, presión máx. 4500 psi, 1/4 BSPP
Artículo MI #07033322
No. Fabricante 870233
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
Su precio$520.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    47.6 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho general
    43.5 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Rango de presión ajustable
    145 psi a 2900 psi (10 bar a 200 bar)
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Puerto del indicador
    1/4 BSPP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Serie
    DGMC
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio de la pila

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DGMC 3 PT CW B41

También puede gustarle