Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2-1/2 NPT
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoMango de palanca
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- SerieV6S2
- UPC_NO649848062162
Descripción general
- Válvula de bola completa con mango de palanca y dispositivo de bloqueo en el manguito del mango
- Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos
- Conexiones de soldadura de toma opcionales disponibles
- Empaquetadura de vástago ajustable
- Rango de temperatura de -20°F a 425°F
- Puerto completo
- Tamaño y tipo del operador: mango de palanca de 9.84 pulg.