Motion
TLC43-2560

ROLLON CORP
TLC43-2560

Riel guiado por leva - Serie: TLC, riel compacto, tamaño del riel: 43 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 2560 mm
Artículo MI #07051137
No. Fabricante TLC43-2560
Precio1,508.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TLC43-2560

Riel guiado por leva - Serie: TLC, riel compacto, tamaño del riel: 43 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 2560 mm
Artículo MI #07051137
No. Fabricante TLC43-2560
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
Precio1,508.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2560 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Peso
    14.6432 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    TLC
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos
  • Velocidad
    7 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
TLC43-2560, RIEL EN T, TAMAÑO 43, L= 2560 MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto