Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1680 mm
- Tamaño del raíl28 mm
- Peso3.696 lb
Detalles
- Aceleración15 m/s2
- AnticorrosiónSí
- Carreras endurecidasSí
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Estilo de raílRiel compacto
- SerieULC
- Tipo de control deslizanteRodillos
- Velocidad5 m/s
Descripción general
Descripción del fabricante
ULC28-1680, RIEL EN U, TAMAÑO 28, L= 1680 MM
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto