Motion
Y-D162Y036164AM01

ROLLON CORP
Y-D162Y036164AM01

Actuador de guía de transmisión de banda de raíl de perfil - Serie R-Smart, tamaño: 160 mm, carrera de 3000 mm, longitud total de 3616 mm
Artículo MI #07051588
No. Fabricante Y-D162Y036164AM01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-D162Y036164AM01

Actuador de guía de transmisión de banda de raíl de perfil - Serie R-Smart, tamaño: 160 mm, carrera de 3000 mm, longitud total de 3616 mm
Artículo MI #07051588
No. Fabricante Y-D162Y036164AM01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3616 mm
  • Tamaño
    160 mm
  • Accidente cerebrovascular
    3000 mm
  • Peso
    169.5353 lb

Detalles

  • Aceleración
    50 m/s2
  • Tipo de carro
    SP4
  • Mecanismo de accionamiento
    Cinturón dentado
  • Manipulación
    Izquierda o derecha
  • Carga por carro Dynamic Fx
    3060 N
  • Carga por carro dinámico Fy
    69600 N
  • Carga por carro dinámica Fz
    69600 N
  • Carga por carro Fx estático
    4440 N
  • Carga por carro estática Fy
    86800 N
  • Carga por carro Fz estática
    86800 N
  • Tipo de raíl
    Guía lineal del cojinete de bolas
  • Repetibilidad
    0.1 mm
  • Sección
    Bolas
  • Serie
    R-Inteligente
  • Velocidad
    4 m/s
  • Momento estático por carro Dyn Mx
    4037 N-m
  • Momento estático por carruaje Dyn My
    5707 N-m
  • Momento estático por carro Dyn Mz
    5707 N-m
  • Momento estático por carro Mx estático
    5034 N-m
  • Momento estático por carruaje estático Mi
    7118 N-m
  • Momento estático por carro Mz estático
    7118 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
Y-D162Y036164AM01 D16SP4 ACT S=3000MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good