Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1479 mm
- Tamaño130 mm
- Accidente cerebrovascular1000 mm
- Peso46.5175 lb
Detalles
- Aceleración50 m/s2
- Tipo de carroSP
- Mecanismo de accionamientoCinturón dentado
- ManipulaciónIzquierda
- Carga por carro Dynamic Fx1575 N
- Carga por carro dinámico Fy29120 N
- Carga por carro dinámica Fz29120 N
- Carga por carro Fx estático2775 N
- Carga por carro estática Fy48400 N
- Carga por carro Fz estática48400 N
- Tipo de raílGuía lineal del cojinete de bolas
- Repetibilidad0.05 mm
- SecciónBolas o rodillos
- SerieRobot
- Velocidad5 m/s
- Momento estático por carro Dyn Mx1398 N-m
- Momento estático por carruaje Dyn My1907 N-m
- Momento estático por carro Dyn Mz1907 N-m
- Momento estático por carro Mx estático2323 N-m
- Momento estático por carruaje estático Mi3170 N-m
- Momento estático por carro Mz estático3170 N-m
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto