Motion
CRY56V
Seguidor de rodillo: 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, abierto
Artículo MI #07060417
No. Fabricante CRY56V
Precio184.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo: 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, abierto
Artículo MI #07060417
No. Fabricante CRY56V
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
Precio184.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    111 000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557027536
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    239000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CRY56V SEGUIDOR DE RODILLO/PULGADA/CILINDRO-
  • Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Abierto, Cilíndrico

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"