Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno380 mm
- Diámetro exterior430 mm
- Ancho general140 mm
- Peso199.07 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica1540000 N
- Descripción largaEl LRT380430140 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 380 mm, un diámetro exterior de 430 mm, un ancho total de 140 mm y un peso de 199.07 lb, diseñado para sistemas industriales de alta resistencia que requieren el máximo soporte de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT380430140
- RPM Máx.500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática4030000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación