Motion
LRT505520
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 55 mm OD
Artículo MI #07061012
No. Fabricante LRT505520
Precio30.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 55 mm OD
Artículo MI #07061012
No. Fabricante LRT505520
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
Precio30.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT505520 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.14 lb, adecuado para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja de precisión en maquinaria.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT505520
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT505520 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron