Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior63 mm
- Ancho general38.5 mm
- Peso0.42 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica92000 N
- Descripción largaEl LRT556238 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 63 mm, un ancho total de 38.5 mm y un peso de 0.42 lb, diseñado para aplicaciones industriales exigentes que utilizan rodamientos de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT556238
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática16000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación