Motion
LRT556560
Anillo interior - Orificio de 55 mm, 7 mm OD
Artículo MI #07061016
No. Fabricante LRT556560
Precio127.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 55 mm, 7 mm OD
Artículo MI #07061016
No. Fabricante LRT556560
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
Precio127.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    7 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT556560 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 7 mm, un ancho total de 60 mm y un peso de 0.96 lb, construido para maquinaria especializada que utiliza rodamientos de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT556560
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT556560 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron