Motion
LRT657560
Anillo interior - Orificio de 65 mm, 75 mm OD
Artículo MI #07061024
No. Fabricante LRT657560
Precio162.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 65 mm, 75 mm OD
Artículo MI #07061024
No. Fabricante LRT657560
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
Precio162.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT657560 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 65 mm, un diámetro exterior de 75 mm, un ancho total de 60 mm y un peso de 1.15 lb, ideal para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido en equipos pesados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT657560
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT657560 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

You May Also Like

Los clientes también compraron