Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior95 mm
- Ancho general45.5 mm
- Peso1.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica155000 N
- Descripción largaEl LRT859545 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 85 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 45.5 mm y un peso de 1.08 lb, construido para maquinaria pesada que utiliza rodamientos de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT859545
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática305000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación