Motion
LRT9010563
Anillo interior - Orificio de 90 mm, 105 mm OD
Artículo MI #07061039
No. Fabricante LRT9010563
Precio247.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 90 mm, 105 mm OD
Artículo MI #07061039
No. Fabricante LRT9010563
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
Precio247.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Ancho general
    63 mm
  • Peso
    2.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    178000 N
  • Descripción larga
    El LRT9010563 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 90 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho total de 63 mm y un peso de 2.43 lb, diseñado para maquinaria industrial exigente que requiere un soporte de carrera interior duradero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT9010563
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    490000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT9010563 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron