Motion
LRT9510536
Anillo interior - Orificio de 95 mm, 105 mm OD
Artículo MI #07061042
No. Fabricante LRT9510536
Precio163.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 95 mm, 105 mm OD
Artículo MI #07061042
No. Fabricante LRT9510536
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
Precio163.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    113000 N
  • Descripción larga
    El LRT9510536 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 95 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 0.95 lb, adecuado para maquinaria de precisión que requiere un soporte de rodamiento de rodillos de aguja fiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT9510536
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    258000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT9510536 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"