Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior25 mm
- Ancho general20.5 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica33300 N
- Descripción largaEl LRTZ202520 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 20.5 mm y un peso de 0.06 lb, diseñado para proporcionar un rendimiento de carrera interior fiable en sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ202520
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática46500 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación