Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno28 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general31 mm
- Peso0.10 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica38900 N
- Descripción largaEl LRTZ283231 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 31 mm y un peso de 0.10 lb, diseñado para proporcionar un rendimiento de carrera interior uniforme en conjuntos de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ283231
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática59100 N
Descripción general
Descripción del fabricante
LRTZ283231 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature