Motion
LRTZ455223
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 52 mm OD
Artículo MI #07061080
No. Fabricante LRTZ455223
Precio36.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 52 mm OD
Artículo MI #07061080
No. Fabricante LRTZ455223
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
Precio36.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    38900 N
  • Descripción larga
    El LRTZ455223 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 23 mm y un peso de 0.21 lb, adecuado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja industriales compactos.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ455223
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    63400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ455223 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron