Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general41 mm
- Peso0.37 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica66600 N
- Descripción largaEl LRTZ455241 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 41 mm y un peso de 0.37 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ455241
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática127000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación