Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general26 mm
- Peso0.33 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica56800 N
- Descripción largaEl LRTZ657226 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 65 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.33 lb, diseñado para sistemas de rodamientos de rodillos de aguja compactos y fiables.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ657226
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática99800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto