Motion
LRTZ809055
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD
Artículo MI #07061091
No. Fabricante LRTZ809055
Precio206.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD
Artículo MI #07061091
No. Fabricante LRTZ809055
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
Precio206.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    132000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ809055 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 55 mm y un peso de 1.23 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ809055
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    317000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ809055 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron