Motion
LRTZ8510036
Anillo interior - Orificio de 85 mm, 100 mm OD
Artículo MI #07061092
No. Fabricante LRTZ8510036
Precio151.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 85 mm, 100 mm OD
Artículo MI #07061092
No. Fabricante LRTZ8510036
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
Precio151.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Peso
    1.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    103000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ8510036 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 85 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 1.33 lb, diseñado para un rendimiento duradero en aplicaciones industriales exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ8510036
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    225000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ8510036 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron