Motion
LRTZ9010564
Anillo interior - Orificio de 90 mm, 105 mm OD
Artículo MI #07061097
No. Fabricante LRTZ9010564
Precio250.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 90 mm, 105 mm OD
Artículo MI #07061097
No. Fabricante LRTZ9010564

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio250.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Peso
    2.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    172000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ9010564 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 90 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho total de 64 mm y un peso de 2.47 lb, ideal para sistemas de cojinetes de rodillos de aguja industriales de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ9010564
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    471000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ9010564 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron