Motion
NAST12
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho de rodillo de 11.80 mm, abierto
Artículo MI #07061110
No. Fabricante NAST12
Price$94.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 32 mm, calibre de 12 mm, ancho de rodillo de 11.80 mm, abierto
Artículo MI #07061110
No. Fabricante NAST12
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
Price$94.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Roller Diameter  
    32 mm
  • Roller Width  
    11.80 mm

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    10 500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557062476
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    10900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAST12 SEGUIDOR MÉTRICO/DE RODILLO CON INTERIOR
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, abierto, cilíndrico

Los clientes también compraron