Motion
NURT35
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho de rodillo de 28 mm, abierto
Artículo MI #07061143
No. Fabricante NURT35
Price$240.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho de rodillo de 28 mm, abierto
Artículo MI #07061143
No. Fabricante NURT35
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
Price$240.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Roller Diameter  
    72 mm
  • Roller Width  
    28 mm

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    63900 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557046988
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    88800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NURT35 MÉTRICO/SEGUIDOR DE RODILLO/HD
  • Seguidor cilíndrico de rodillo, métrico, complemento completo, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, abierto, cilíndrico

You May Also Like

Los clientes también compraron