Motion
OS35424
Labio único, calibre de 35 mm, material de caucho, 42 mm OD, ancho general de 4 mm
Artículo MI #07061178
No. Fabricante OS35424
Precio28.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Labio único, calibre de 35 mm, material de caucho, 42 mm OD, ancho general de 4 mm
Artículo MI #07061178
No. Fabricante OS35424
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
Precio28.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Ancho
    4 mm

Detalles

  • Material
    Goma
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    De 6 a 8 m/s
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Labio único

Descripción general

Descripción del fabricante
OS35424 JUNTA DE LABIOS ÚNICA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"