Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola47.86 mm
- Agujero Diámetro28 mm
- Diámetro de la cabeza66 mm
- Longitud hasta el centro de la bola103 mm
- Diámetro exterior máximo66 mm
- Altura total136 mm
- Rosca del mango Longitud53 mm
- Tamaño de la roscaM27 x 2
- Peso2.09 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 180 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial58400 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePHS
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM
- UPC_NO4549557048708
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto