Motion
RNA4830
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 165 mm, 190 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061215
No. Fabricante RNA4830
Precio1,257.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 165 mm, 190 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061215
No. Fabricante RNA4830
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
Precio1,257.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    165 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    168000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA48
  • Capacidad de carga estática
    446000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4830 NRB MÉTRICO/MECANIZADO SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron