Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro330 mm
- Exterior Diámetro380 mm
- En general Ancho80 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica610000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4860 cuenta con un diámetro interior de 330 mm, un diámetro exterior de 380 mm, un ancho total de 80 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieRNA48
- Capacidad de carga estática1900000 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Con orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto