Motion
RNA4915UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 85 mm, 105 mm OD, 30 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061248
No. Fabricante RNA4915UU
Precio413.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 85 mm, 105 mm OD, 30 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061248
No. Fabricante RNA4915UU
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
Precio413.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    79600 N
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4915UU cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de servicio pesado sensibles a la contaminación.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    153000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4915UU NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

Los clientes también compraron