Motion
RNA4928UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 160 mm, 190 mm OD, 50 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061259
No. Fabricante RNA4928UU
Precio1,640.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 160 mm, 190 mm OD, 50 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061259
No. Fabricante RNA4928UU
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
Precio1,640.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    214000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4928UU tiene un diámetro de orificio de 160 mm, un diámetro exterior de 190 mm, un ancho total de 50 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones selladas de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    549000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4928UU NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

Los clientes también compraron