Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Exterior Diámetro13 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica2960 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA495 cuenta con un diámetro de orificio de 7 mm, un diámetro exterior de 13 mm, un ancho general de 10 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de precisión de servicio ligero.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieRNA49
- Capacidad de carga estática2690 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Con orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto