Motion
RNA6914UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 80 mm, 100 mm OD, 54 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061292
No. Fabricante RNA6914UU
Precio608.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 80 mm, 100 mm OD, 54 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061292
No. Fabricante RNA6914UU
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
Precio608.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    54 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    124000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6914UU tiene un diámetro de orificio de 80 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 54 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para sistemas industriales sellados.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    281000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA6914UU NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"