Motion
RNA6916
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 90 mm, 110 mm OD, 54 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061294
No. Fabricante RNA6916
Precio567.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 90 mm, 110 mm OD, 54 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061294
No. Fabricante RNA6916
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
Precio567.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    54 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    143000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA6916 tiene un diámetro interior de 90 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 54 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 2.31 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria rotativa de alta carga y sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    351000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA6916 NRB MÉTRICO/MECANIZADO SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron