Motion
RNAF142612
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 14 mm, 26 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061302
No. Fabricante RNAF142612
Precio40.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 14 mm, 26 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061302
No. Fabricante RNAF142612
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
Precio40.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9790 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF142612 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 12 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para ensamblajes mecánicos que requieren facilidad de instalación.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    9680 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF142612 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron