Motion
RNAF506520
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 50 mm, 65 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061318
No. Fabricante RNAF506520
Precio104.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 50 mm, 65 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061318
No. Fabricante RNAF506520
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
Precio104.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    35900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con caja separable RNAF506520 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 65 mm, un ancho general de 20 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para ensamblajes de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    61100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF506520 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron