Motion
RNAF9511530
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 95 mm, 115 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061329
No. Fabricante RNAF9511530
Precio308.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 95 mm, 115 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061329
No. Fabricante RNAF9511530
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
Precio308.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    70900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con caja separable RNAF9511530 tiene un diámetro interior de 95 mm, un diámetro exterior de 115 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    182000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF9511530 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"