Motion
TAF435330
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 43 mm, 53 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061379
No. Fabricante TAF435330
Precio90.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 43 mm, 53 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061379
No. Fabricante TAF435330
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
Precio90.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    53 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    43800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF435330 cuenta con un diámetro de orificio de 43 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para maquinaria pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    92600 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF435330 NRB MÉTRICO/MECANIZADO SIN INTERIOR
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"